STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
アルミ三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66454799
品番
STC-OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
測量用三脚です。
丈夫で軽いアルミ製です。
用途
土木、建築、測量。
仕様
球面脚頭
材質
アルミ製
全長(mm)
1710
径(inch)
【定心桿】5/8inch