ケガキゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454817 品番71-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。
基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。
基準面に対して、45度角度線の印付けができます。
基準面への垂直線の延長ができます。
等分割ができます。
板厚の測定ができます。

用途一般工作における木材の測定・印付け。 材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール 角度(°)測定可能:45・90
注意
※用途以外に使用しないでください(本商品はご家庭における一般工作の測定用として使用するための道具です)。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※説明書をよく読み、注意などをよく守って、安全に作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする