シュレッダーハサミR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454835 品番SH-20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

とにかく軽くてよく切れます。
先丸加工で安全です。
本格刃付けでよく切れます。
お掃除用くし付刃先キャップ付きです。
摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。

用途紙などの裁断。 付属品くし付刃先キャップ 仕様摩耗軽減ワッシャー4個付 材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス 全長(mm)195 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする