コマンドフック スマートフォンホルダー CMH-SPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454905 品番CMH-SP01
参考基準価格(税別)¥643 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

キッチン周りで使えるスマートフォンホルダーです。
上下でスマートフォンを挟んで固定します。
スマホ接触面はエラストマー素材使用ですべりにくくなっています。
ベースパーツの固定にコマンド耐水タブを使っているので、台所などの水回りでも使えます。
ケー

仕様●色:白●縦(mm):43●横(mm):43●耐荷重(kg):450●パック内容:本体1組、耐水粘着タブ(S)4枚●フック材質:ABS樹脂、エラストマ-●粘着式(はがせるタイプ)●材質/仕上:本体/ABS樹脂、エラストマー、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●注意:タブレットには使えません。●原産国:中国●コード番号:369-6679 アズワン品番67-2314-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする