オートレベル26倍 三脚付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66454939 品番FS-26N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。
高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。
平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。
目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。

用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。 仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付 材質本体:アルミダイキャスト 倍率26倍 最短合焦距離30cm 防水性JIS保護等級5相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする