レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66454957 品番RSD-415PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。
今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。
水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。
オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。

用途レーザー墨出器。 セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg)1.2(乾電池含む) 電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm)1.5(5m) 連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲±2度 光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン水平、w両縦、大短、地墨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする