446639 イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene 66455124

イムノロックウェルモジュールプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(6包×10個)注文コード66455124品番446639
参考基準価格(税別)¥136,020販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き

仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:U8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):320●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-93
注意
※Certificate付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする