グラスファイバー柄ミニ箱屋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455158 品番15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。
木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。
ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。

用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。 全長(mm)約230 材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム 材質(頭)特殊炭素鋼S51C 頭部長(mm)約78 口径(mm)約21
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする