プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類プラトーヘッド押ボタンスイッチ 接点構成1c 注文コード66455515 品番A3UL-TBA-3A1C-5M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類・品名・接点構成など216種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類プラトーヘッド押ボタンスイッチ ボタン形状 照光色 使用電圧(V)DC24 接点構成1c フランジ:黒 保護構造IP65 照光方式照光 (LED) 端子種別コネクタ 操作部丸形 青 (透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする