土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ステンレス 技頭のみ 中 止
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66455840
品番
アタマノミ
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製です。
見た目も美しい総磨き仕様です。
ステンレス製なので錆びにくいです。
頭のみです。
用途
仮枠槌頭。
仕様
すべり止め有
全長(mm)
145
質量(g)
290
材質(頭)
ステンレス
口径(mm)
27
注意
※安全メガネをかけて下さい。硬く焼き入れされたものを叩かないで下さい。
※本品は、「釘打ち」「釘抜き」を目的に製造しております。その他の使用はしないで下さい。
※ご使用前に必ず柄、頭のカケ・ヒビ・ガタツキ等の異常箇所が無い事をお確かめ下さい。万一異常箇所ある場合は、ご使用しないで下さい。