土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ステンスチールパネ 中 止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455919
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくい仮枠槌です。
ステンレス製で錆びにくいです。
用途
仮枠・土木作業。
仕様
すべり止
全長(mm)
390
質量(g)
670
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
134
口径(mm)
29