土牛
土牛の ハンマー
土牛の 電工ハンマー
でん助ハンマー C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455980
品番
C ブリキヤガタ
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電気・設備作業用のハンマーです。
ブリキヤ型です。
柄尻に17mmソケット付です。
用途
電気・設備工事用ハンマー。
仕様
ブリキヤ型
全長(mm)
270
質量(g)
420
口径(mm)
18×18
頭の全長(mm)
103
注意
※安全メガネをかけて作業してください。
※ご使用前には異常箇所(ガタツキ・ゆるみ・カケ・ヒビ等)がないかご確認下さい。万一異常箇所がある場合は、ご使用しないで下さい。
※硬く焼き入れされたものを叩かないようにしてください。
※本品で本締めは出来ません。