Fリング電工レンチハンマーP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66456059 品番サキキリガタ
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電気・設備作業用のハンマーです。
セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。
腰袋にも入る、ショートサイズです。
柄尻には、17mmのソケット付です。

用途電気・設備工事等。 仕様17mmソケット付 タイプ先切型
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。作業中は、手袋・安全メガネなどの保護具を使用して下さい。
※硬く焼入れされたものをたたかないで下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
※頭部や柄部に亀裂又はガタつきなどのある場合は使用しないで下さい。ソケットでの無理な締め付けは絶対にしないで下さい。
※バールやテコとしての使用はしないで下さい。通電性があります。感電には十分注意して下さい。
※フリーリングは毎回、使用前にヒビ割れや欠けなど異常がないか確認して下さい。異常がある場合は絶対に使用しないで下さい。
※セフティコードを使用する場合は、最大使用荷重が0.5kg以上のものをご使用下さい。セフティコードを落下防止用として取り付ける場合は、可動しても落ちない事を確認してから使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする