ハンディソー No.1-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66456077 品番ケンヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。
作業に応じて刃の長さ調節ができます。
荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。
替刃4枚付のお得なセットです。
滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。
替刃式です。

用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。 仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット 材質刃:SK-3、柄:エラストマー 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)250(荒目135・細目135) 鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
注意
※こじる等の無理な使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする