ハンディソーα BIRD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66456120 品番K-441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。
刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。
ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。
替刃式です。

用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。 仕様押しきり用 材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト 刃厚(mm)0.4 刃渡り(mm)245 鋸目(山/インチ目)24
注意
※使用前にネジ部をしっかり固定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする