KAIDANロックGuard

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66456734 品番LCG-G2575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折れ・たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛+偶数飛びで数値を把握できる2mm点付です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
マグネット付フックです。
3色目盛で数値を瞬時に把握です。

用途寸法測定。 仕様455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング 材質本体:ABS テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 目盛(mm)ピッチ:上下段1 目盛仕様両面cm目(裏面縦数字) JIS規格JIS1級 材質(テープ)SK4 マグネット 爪部マグネット爪 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2} 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする