曜日別特売
SMT-100WH スパイラルメジャー1m WH SK(新潟精機) 66456838

スパイラルメジャー1m WH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66456838品番SMT-100WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。

用途
長さの測定、計測。
材質テープ:SK4、ケース:プラスチックホワイト長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 配筋検査時
アトリエ植木建設業・工事業

スライダー部分がもっとクリアなのが目視時に助かるが、鉄筋やコンクリートの上なので、撮影時は目立つ色が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする