曜日別特売
SMT-200PI スパイラルメジャー2m PI SK(新潟精機) 66456917

スパイラルメジャー2m PI

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66456917品番SMT-200PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。

用途
長さの測定、計測。
材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする