omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラトーヘッド押ボタンスイッチ
接点構成
2c
注文コード
66457037
品番
A3U-TBA-A2C-5M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種類・品名・接点構成
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラトーヘッド押ボタンスイッチ
ボタン形状
丸
ボタン色
青
接点構成
2c
色
フランジ:黒
保護構造
IP65
照光方式
非照光
端子種別
コネクタ
操作部
丸形 青 (透明)