Gロック13 2M S台紙付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66457294 品番GL13-20D
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
0点補正移動爪です。
ショックアブソーバー付です。

用途長さ測定用。 仕様ストラップ付・ベルトクリップ付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)2 目盛仕様メートル目盛、JIS1級 水平保持(m)1.1
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする