曜日別特売
GL16-35D Gロック16 3.5M台紙付 タジマツール(TJMデザイン) 66457319

Gロック16 3.5M台紙付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66457319品番GL16-35D
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
0点補正移動爪です。
ショックアブソーバー付です。

用途長さ測定用。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする