タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
Gコンベロック22 5.5黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66457337
品番
GCL22-55BCB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般測定用コンベックスです。
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
0点補正移動爪です。
ショックアブソーバー付です。
用途
長さ測定用。
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付・大型ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付
テープ幅(mm)
22
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル目盛、JIS1級
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。