曜日別特売
FXL19-55 FXロック19 5.5M タジマツール(TJMデザイン) 66457364

FXロック19 5.5M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66457364品番FXL19-55
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。
新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
大型ベルトクリップ付です。

用途
長さ測定用。
仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする