FXロック19 5.5M尺目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66457389 品番FXL19-55S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。
新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
大型ベルトクリップ付です。

用途長さ測定用。 仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当目盛
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする