旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4425 チップブレーカーH7(荒加工) 被削材PK 注文コード66457433 品番RCMT 08 03 MP-H7 4425
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・チップブレーカー・被削材など6種類から選べます 他の種類を見る

RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)

チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ08 チップ厚さ(mm)3.175 適合被削材種P(鋼) 材種4425 チップブレーカーH7(荒加工) 用途 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)4 母材超硬 内接円径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする