タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
ピーキャッチ叩ける針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66457450
品番
P-TH
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
下げ振り保持器用据付針です。
パーフェクトキャッチ用交換針セットです。
叩ける針です。
用途
下げ振り保持器用据付針。
材質
本体:ABS樹脂・針:鉄
質量(g)
25
内容
1個入
適応
ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
注意
※針交換の際、取扱いには十分ご注意ください。