パワーグリップ彫刻刀 丸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66457827 品番 3MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。
えんぴつを持つように握って掘り進めます。
滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。

用途木彫り、版画等の彫刻。 全長(mm)150 刃先(mm)丸3 刃型
注意
※キャップは柄を回しながら、はずしてください。
※キャップを引っ張ると危険です。
※彫刻刃を彫り込んだまま上へ絶対に跳ね上げないでください(刃こぼれ、又は彫刻刃が折れる事があり大変危ないです)。
※深掘りをする場合、浅彫りを繰り返し彫ると深く掘れます。
※刃物ですから、ご使用取り扱いには充分ご注意ください。
※刃研ぎはモーターシャープナー又は砥石で研いで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
ゴムのバリ取り
農・林・水産業

持ちやすい形状で、手の小さい人でも楽。
キャップも良く出来ている。文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする