パワーグリップ彫刻刀 三角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66458168 品番 4.5MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。
えんぴつを持つように握って掘り進めます。
滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。

用途木彫り、版画等の彫刻。 全長(mm)150 刃先(mm)三角4.5 刃型三角
注意
※キャップは柄を回しながら、はずしてください。
※キャップを引っ張ると危険です。
※彫刻刃を彫り込んだまま上へ絶対に跳ね上げないでください(刃こぼれ、又は彫刻刃が折れる事があり大変危ないです)。
※深掘りをする場合、浅彫りを繰り返し彫ると深く掘れます。
※刃物ですから、ご使用取り扱いには充分ご注意ください。
※刃研ぎはモーターシャープナー又は砥石で研いで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
プラリペア時

プラリペア作業時にレペア箇所のV字の溝彫に活用しています。大きさが丁度良い物を探していましたがこの商品が見つかり助かっています。

対象商品:
66458125
2025-11-05
用途:
補修作業時に使用しています。
ゆうり企画 様 (建設業・工事業)

握りやすく手にしっくりくる感じが良いです。
細かい作業もやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする