JSH
JSHの ハンマー
JSHの 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー #1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66458290
品番
JK-05
参考基準価格(税別)
¥2,325
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途
鉄工作業全般。
頭部寸法(mm)
口径25
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
85