※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1105
チップブレーカー
00-SM(精密加工から中荒旋削)
注文コード
66458377
品番
RCMT 12 04 00-SM 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
材種・チップブレーカー
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
04
チップブレーカー
00-SM(精密加工から中荒旋削)
材種
1105
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
R(丸チップ)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)