白ゴムハンマー#1-1/2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66458430 品番JG-L
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。
相手に色をつけません。
天然ゴム比率が高くねばりがあります。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。

用途木製品の組立て・タイル張り等。 硬度HDD15 材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン 頭部寸法(mm)口径65 材質(頭)天然ゴム 頭部長(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
仕事で使います
建設業・工事業

今まで使っていた黒ゴムの感度が、ここ数年、ちょっと硬めに感じていて、現場で白ゴムのを使っているのを見て購入しました。使ってみて、いい感触なのでこれからは、白ゴムにしたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする