銅ハンマー 450g

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66458448 品番JD-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,345 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。
頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。
純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。

用途金型作業。機械修理・組立て。 全長(mm)280 材質(グリップ)ゴム 頭部寸法(mm)口径25 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)純銅 頭部長(mm)90 主な用途金型作業、機械修理・組立 全質量(g)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする