曜日別特売
T3-13S ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具] 66458545

ステープル ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66458545品番T3-13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

タッカー用のT3ステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。

用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: ステンレスなのに比較的安価でしたので購入
建設業・工事業

ステンレス 肩幅12mm 足長13mm 線径幅0.7mm×厚さ0.5mm。
手持ちのタッカーに入らず(笑) 互換性あるので初心者は注意です。
対応のタッカー本体を購入しました。
メーカー様…シート張りに丁度いい足長6mmと4mmがあると助かります。

2025-05-07
用途: ブルーシートの養生

針も折れる事なく問題無く使える
素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする