ステープル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66458570 品番T3-6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

タッカー用のT3ステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。

用途ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V 足長(mm)6 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66458570
2026-01-20
用途:
防水紙の留め付け作業
室井外装 様 (建設業・工事業)

MAXステーブルが1番安心して使えます。次からもリピートしたくなる商品です。

2025-06-10
用途:
シート張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品を購入する際に頼みました。マックスのステープルなので安心して使用できます。送料無料についかする商品も多くありがたいです。

2024-11-19
用途:
ビニール被覆亀甲金網の固定
サービス業

12mm角木材の枠に金網を止めるのに使用しましたが、木材が割れることもなく固定できてよかったです。ステップルでは割れていたでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする