曜日別特売
T3-10MB ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具] 66458588

ステープル 20入小箱

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66458588品番T3-10MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タッカー用のT3ステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。

用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする