マックス
マックスの リベッター/ナッター/タッカー
マックスの ハンドタッカー
マックスの ハンドタッカー関連品
T4ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66458606
品番
T4-7MーL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。
外幅10mmのステーブルです。
用途
TG-ZB用T4ステーブル。
材質
鉄
幅(mm)
内幅9・外幅10
対応機種
TG-ZB
足長(mm)
7
線径(mm)
幅0.7×厚さ0.5