NCA
NCAの 掃除用具
NCAの スポンジ
NCAの 水垢・うろこ取り
アルタクラフトハード 鏡用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66458667
品番
AUH-CPAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。
ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。
薬品を使わず、環境と人にやさしいです。
用途
鏡・ガラスのウロコ取り。
材質
ダイヤモンド・ウレタンスポンジ
寸法(mm)
50×100×25
タイプ
ハード
入数
1枚
適合用途
鏡・ガラスのウロコ取り
繰り返し・詰め替え
2
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。