アルタクラフト超ハード 鏡用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66458685 品番ASH-CPAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。
ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。
薬品を使わず、環境と人にやさしいです。

用途鏡・ガラスのウロコ取り。 材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ 寸法(mm)50×100×25 タイプ超ハード 入数1枚 適合用途鏡・ガラスのウロコ取り 繰り返し・詰め替え2
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
鏡のウロコ除去
サービス業

ハウスクリーニングをしているので、この商品には長年お世話になっています。 これで施工して落ちない物は交換をお勧めするなど、基準になるほど良く落ちるので愛用していました。
ここ最近の物価高騰で品質維持が難しくなったのはわかるのですが、数回使うだけでボロボロになってしまうようになりました。
以前は何ヶ月ももちました。
それなりにお値段も高いので、こんなにすぐ使えなくなってしまっては意味がないと思います。
多少の値上がりは仕方ないので、どうか品質を元に戻していただきたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする