TEC
らくらくコーキングヘラ三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66458904
品番
LK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途
塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)
190
刃厚(mm)
0.8
刃型
三角型