ステンスリム皮スキ6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66459044 品番L-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅6mmで皮スキです。

用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。 全長(mm)224 質量(g)50g 刃幅(mm)6 色(柄)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする