曜日別特売

小形リミットスイッチ D4C

(3件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)0.5種別小形リミットスイッチタイププリワイヤタイプ注文コード66459146品番D4C-1024-DK1EJ05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、(各端子と非充電金属部間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
種別小形リミットスイッチタイププリワイヤタイプ定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)アクチュエータの種類ローラ・レバー形(高感度タイプ)ケーブル長(m)0.5形状汎用タテ型保護構造IP67接点構成1c定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)電気定格AC125V 1A/DC30V 1A機械的耐久性1000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性100万回以上(DC仕様 開閉電流 0.1A)感電保護クラスClassⅢ突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)定格密閉熱電流5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)配線方式プリワイヤタイプ(3芯:DC仕様)動作に必要な力(OF)(N)最大5.69戻りの力(N)RF(最小):1.47動作までの動きPT最大10°(±3°)動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)最小50°応差の動き(MD)最大3°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]ケーブルタイプ耐油ケーブル、3芯許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm抵触抵抗(初期値)(mΩ)-耐振動(誤動作)(Hz)10~55複振幅1.5mm全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46520652
2023-10-31
用途: 組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39038097
2021-06-19
用途: 200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品 : 39037984
2019-03-08
用途: クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする