曜日別特売

小形リミットスイッチ D4C

小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4C - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
内容量1個
354件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458823D4C-0001都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--ピン・プランジャ形-
オープン
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66459042D4C-1002-AK1EJ05-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・プランジャ形0.5
オープン
6,898
7,588(税込)
76日以内出荷
返品不可
66459058D4C-1002-DK1EJ03-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・プランジャ形0.3
オープン
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
46520607D4C-1120-P------
9,050
7,998
8,798(税込)
76日以内出荷
返品不可
66459295D4C-1224-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66459828D4C-2002-AK1EJ03都度納期確認小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・プランジャ形0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
112日以内出荷
返品不可
66460327D4C-3220-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形3
オープン
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
66460616D4C-4220-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形3
オープン
5,698
6,268(税込)
61日以内出荷
返品不可
66461036D4C-P020-P都度納期確認-----
オープン
2,198
2,418(税込)
62日以内出荷
返品不可
66458848D4C-0003都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--クロス・ローラ・プランジャ形-
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66459067D4C-1002-DK1EJ05-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・プランジャ形0.5
オープン
8,598
9,458(税込)
76日以内出荷
返品不可
66459365D4C-1229-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ロッド・レバー形3
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46520616D4C-1242-小形リミットスイッチ----
5,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
66459837D4C-2024-AK1EJ03都度納期確認小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)0.3
オープン
6,898
7,588(税込)
112日以内出荷
返品不可
66460345D4C-3224-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)3
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
66460643D4C-4224-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)3
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
66458866D4C-0020-ヘッド単品(アクチュエータつき)--ローラ・レバー形-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
66459076D4C-1002-DK1EJ10-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・プランジャ形1
オープン
8,698
9,568(税込)
76日以内出荷
返品不可
46520625D4C-1243------
5,550
4,598
5,058(税込)
61日以内出荷
返品不可
66459478D4C-1324-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)5
オープン
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
66460354D4C-3227-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形3
オープン
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66460652D4C-4227-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形3
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
66458875D4C-0024都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--ローラ・レバー形(高感度タイプ)-
オープン
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
66459146D4C-1024-DK1EJ05-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)0.5
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
46520634D4C-1303-小形リミットスイッチ動作表示灯なし(標準タイプ)(Ui)300(EN60947-5-1)クロス・ローラ・プランジャ形5
6,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
66459487D4C-1329-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ロッド・レバー形5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
66459855D4C-2220-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形3
オープン
5,798
6,378(税込)
112日以内出荷
返品不可
66460363D4C-3229-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ロッド・レバー形3
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66460668D4C-4229-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ロッド・レバー形3
オープン
5,698
6,268(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458893D4C-0027都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--可変ローラ・レバー形-
オープン
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
66459155D4C-1032-DK1EJ03-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)シール・ローラ・プランジャ形0.3
オープン
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
46520643D4C-1310------
6,050
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
66459864D4C-2224-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)3
オープン
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
66460458D4C-3324-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)5
オープン
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
66460738D4C-4324-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)5
オープン
5,698
6,268(税込)
64日以内出荷
返品不可
66458918D4C-0029都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--可変ロッド・レバー形-
オープン
3,500
3,850(税込)
62日以内出荷
返品不可
46520652D4C-1320-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形5
7,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
66459873D4C-2227-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形3
オープン
4,598
5,058(税込)
112日以内出荷
返品不可
66459995D4C-3001-DK1EJ03-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ピン・プランジャ形0.3
オープン
7,398
8,138(税込)
93日以内出荷
返品不可
66460467D4C-3327-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66460765D4C-4327-P-小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形5
オープン
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458945D4C-0031-ヘッド単品(アクチュエータつき)--シール・ピン・プランジャ形-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
46520661D4C-1331-小形リミットスイッチ動作表示灯なし(標準タイプ)(Ui)300(EN60947-5-1)シール・ピン・プランジャ形5
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
66459943D4C-2324-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)ローラ・レバー形(高感度タイプ)5
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
66460476D4C-3329-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ロッド・レバー形5
オープン
6,798
7,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458954D4C-0032-ヘッド単品(アクチュエータつき)--シール・ローラ・プランジャ形-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
66459952D4C-2327-P都度納期確認小形リミットスイッチ耐候性形(Ui)300(EN60947-5-1)可変ローラ・レバー形5
オープン
6,798
7,478(税込)
112日以内出荷
返品不可
66460013D4C-3001-DK1EJ10-小形リミットスイッチプリワイヤタイプ(Ui)250(EN60947-5-1)ピン・プランジャ形1
オープン
7,698
8,468(税込)
93日以内出荷
返品不可
66458988D4C-0033都度納期確認ヘッド単品(アクチュエータつき)--シール・クロス・ローラ・プランジャ形-
オープン
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46520686D4C-1342------
6,250
4,998
5,498(税込)
76日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46520652
2023-10-31
用途: 組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39038097
2021-06-19
用途: 200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品 : 39037984
2019-03-08
用途: クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする