井上工具
井上工具の シーリング
井上工具の コーキングガン/ヘラ
コーキングスムースノズル平面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66459236
品番
15201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。
平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途
壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。
仕様
平面用
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
72
先端内径(mm)
9
危険物の類別
非危険物