PROATSU カラビナ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459489 品番KMC-31JTB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水平保持力の高い、厚手テープ仕様です。
テープの水平保持力(立ち)が優れた、厚手テープ仕様のコンベックスです。
強力マグネット付、衝撃に強いゴムジャケット仕様です。
カラビナなどに引っ掛け可能な、カラビナ式フック付です。

用途長さの測定。 仕様【水平保持力】約2.5m 材質ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 材質(テープ)SK材
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする