エコアート塗るだけ 5kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66459647 品番 シェルピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。
珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。
パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。

用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。 材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり シェルピンク 主な用途室内カベ 使用場所屋内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする