トレーシングロール #101

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459760 品番ウスクチ40g 1/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

艶消しで透明度が高く、細かい部分まで写し取れます。
三菱製紙のトレーシングペーパーを使用したトレーシングロールです。
表面は堅くなめらかな紙で、鉛筆、インク、墨などののりが良く、消しゴムなどの削りに強く毛羽立ちがありません。

用途透かして複写するための薄い半透明紙。 仕様841mm×20m巻 厚さ40g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
型紙写し
農・林・水産業

線をなぞるにはこれくらい透けないと写せないです。やはりこれでないと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする