曜日別特売

小形リミットスイッチ D4C

(3件のレビュー)
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)3種別小形リミットスイッチタイプ耐候性形注文コード66459855品番D4C-2220-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、(各端子と非充電金属部間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
備考都度納期確認種別小形リミットスイッチタイプ耐候性形定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)アクチュエータの種類ローラ・レバー形ケーブル長(m)3形状汎用タテ型保護構造IP67接点構成1c定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)電気定格AC125V 5A(LED表示灯付)機械的耐久性50万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷)感電保護クラスClassI(アース線付)突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)定格密閉熱電流5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)配線方式-動作に必要な力(OF)(N)最大5.69戻りの力(N)RF(最小):1.47動作までの動きPT最大25°動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)最小40°応差の動き(MD)最大3°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]ケーブルタイプVCTF 耐油ケーブル、4芯許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm抵触抵抗(初期値)(mΩ)300以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55複振幅1.5mm全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46520652
2023-10-31
用途: 組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39038097
2021-06-19
用途: 200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品 : 39037984
2019-03-08
用途: クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする