スペシャルミラーリフレッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459979 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

研磨剤不使用だから、特殊鏡に対応、分解液で溶かして落とす鏡のウロコ落としです。
研磨剤入りでは、対応できなかった加工鏡や樹脂鏡に対応、ウロコ汚れを早期に落とすメンテナンス用です。
研磨剤を使用していないため、特殊鏡の加工を剥がしません。
マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。

用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用。 材質リン酸・クエン酸・スルファミン酸、界面活性剤 容量(mL)30 タイプクエン酸、リン酸、スルファミン酸、界面活性剤、鏡のウロコ落とし 液性酸性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用 繰り返し・詰め替え2
注意
※用途以外に使用しないでください。目立たないところで試してからご使用ください。換気を十分に行って、保護めがね、保護手袋等適切な保護具を着用してください。
※有毒な塩素ガスを吸い込んだ場合には、風通しの良い場所に避難し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合、多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。液が付着した衣服は、直ちに脱いで多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※目に入った場合、こすらず流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲ませ、無理に吐かせず、医師の診断を受けてください。
※直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤って口にした場合は、ただちに医師の診察を受けてください。マーカーを激しく振ったり、落としたり衝撃を与えると液漏れの原因になります。
※まぜるな危険(塩素タイプの製品と一緒に使用または、まぜると有毒な塩素ガスが出て危険です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする