アクアベールミラーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459988 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。
界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。
業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。
鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。
入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。

用途浴室鏡の曇り止め。 材質蒸留水、特殊シリカ 容量(mL)30 タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え2
注意
※用途以外に使用しないでください。目立たないところで試してからご使用ください。換気を十分に行って、保護めがね、保護手袋等適切な保護具を着用してください。
※有毒な塩素ガスを吸い込んだ場合には、風通しの良い場所に避難し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合、多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。液が付着した衣服は、直ちに脱いで多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※目に入った場合、こすらず流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲ませ、無理に吐かせず、医師の診断を受けてください。
※直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤って口にした場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
※マーカーを激しく振ったり、落としたり衝撃を与えると液漏れの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする