ツヤアリ ウッドリフレッシュ(2)保護 茶茶工房 66460024

ウッドリフレッシュ(2)保護

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66460024品番ツヤアリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。
ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。
色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。
マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。
乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。

用途
ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。
仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)保護ツヤあり保護危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。目立たないところで試してからご使用ください。換気を十分に行って、保護めがね、保護手袋等適切な保護具を着用してください。
※有毒な塩素ガスを吸い込んだ場合には、風通しの良い場所に避難し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合、多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。液が付着した衣服は、直ちに脱いで多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※目に入った場合、こすらず流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲ませ、無理に吐かせず、医師の診断を受けてください。
※場所や素材、劣化の状態によって色の染み込みが異なる場合がございます。一度染み込んだ色は乾燥前でも完全に取り除くことはできません。ご購入後は、すみやかに使い切ってください。
※ペン先が乾燥する場合がございます。キズそのものが無くなるわけではございません。光の反射によっては補修跡が見える場合がございます。
※鏡面加工された木製品やフッ素、シリコン系の加工をされた木製品、漆などの特殊加工品、油加工品には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする